4083 クラシカルキャップ STATUSUNI(ステータスユニ) ブラック色 フリーサイズ 63280779

4083 クラシカルキャップ STATUSUNI(ステータスユニ) 63280779 4083 クラシカルキャップ STATUSUNI(ステータスユニ) 63280779 4083 クラシカルキャップ STATUSUNI(ステータスユニ) 63280779

クラシカルキャップ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63280779 品番4083
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

頭髪や地肌に直接触れるからこそ、素材であるコットンの質と被った時のサイズ感に拘りました。
大きさの心配をしなくても良いフリーサイズと 深すぎず浅すぎないサイズ感。
男性から女性まで多くの方にお使い頂きたいという願いから56〜60cmを採用しました。

用途防暑、防寒、防砂、装飾 セット内容アポロ型ベースボールキャップ ブラック サイズフリー 混率(%)綿100 機能防暑、防寒、防砂 頭囲(cm)56〜60
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63280788
2022-10-15
用途:
屋外作業時
サービス業

56cmからのフリーサイズという事で購入したが、サイズが3Lだったのでブカブカ。しかも返品不可という事で泣き寝入り状態。

せめて返品不可ならば商品説明と一致した商品を届けてほしい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする