曜日別特売
4081 クラシカルキャップ STATUSUNI(ステータスユニ) 63280788

4081 クラシカルキャップ STATUSUNI(ステータスユニ) 63280788
4081 クラシカルキャップ STATUSUNI(ステータスユニ) 63280788
4081 クラシカルキャップ STATUSUNI(ステータスユニ) 63280788

クラシカルキャップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード63280788品番4081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

頭髪や地肌に直接触れるからこそ、素材であるコットンの質と被った時のサイズ感に拘りました。
大きさの心配をしなくても良いフリーサイズと 深すぎず浅すぎないサイズ感。
男性から女性まで多くの方にお使い頂きたいという願いから56~60cmを採用しました。

用途
防暑、防寒、防砂、装飾
セット内容アポロ型ベースボールキャップブルーサイズフリー混率(%)綿100機能防暑、防寒、防砂頭囲(cm)56~60
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63280788
2022-10-15
用途: 屋外作業時
サービス業

56cmからのフリーサイズという事で購入したが、サイズが3Lだったのでブカブカ。しかも返品不可という事で泣き寝入り状態。
せめて返品不可ならば商品説明と一致した商品を届けてほしい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする