作業用透湿性レインウェア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63280806 品番 4113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

業務用レインウェアとしては珍しい透湿性レインウェアです。
耐水圧性能は大雨の目安となる10,000mm以上をクリアし、透湿性能は3000g/m2/24hと非常にコストパフォーマンスに優れています。
豪雪地帯での除雪・雪かき作業を行う際は目立つ色をお選び下さい。

ホワイト サイズ5L 耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2)3000 材質(表)ナイロン セット内容透湿性レインウェア 適応身長(cm)185〜190 上着丈(cm)92 胸囲(cm)143 裄丈(cm)101 ズボン丈(cm)123 腰囲(cm)134 股下(cm)89 用途作業、通勤・通学、トレッキング、ホテル、警備業、除雪・雪かき(蛍光グリーン推奨)
注意
※素材の都合上、火気や熱源のそばで乾燥を行いますと縮んでしまいます。
※透水性レインウェアのお手入れの方法は「濡らした後は乾燥」と「汚れは洗い流す」が基本になります。
※洗濯機の設定は「手洗い」または「ドライコース」にて優しくお願い致します。
※撥水効果の低下が気になり始めましたら防水スプレー/撥水スプレーより強力な水浸し系の撥水剤を推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする