洗い替え2着:空調付きブルゾンセット2010D

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63280946 品番20103、OK0900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたベーシックなブルゾンタイプの空調服(ユニセックス仕様)です。
背中には保冷剤、右前身頃には清涼感スプレーの専用ポケットを配して機能性を高めています。
そして夏には嬉しい洗い替えのウェアがもう1着追加されたお得なセットです。
空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonic製バッテリー、空調ファンのモーターには世界
No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9.5時間稼働します。
何より操作がリモコン付きケーブルなので楽ちんです。

用途熱中症対策 セット内容洗い替え2着セット(ウェア2着、ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器) 材質合成繊維 シルバー サイズS 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)62 裄丈(cm)76 商品タイプセット品
注意
※空調ファン、バッテリー、リモコン付きケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。
※バッテリー残量が少ないまま放置せず、使用後はすみやかに充電を行って下さい。
※シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする