曜日別特売
20008 半袖コンプレッションウェアTシャツ STATUSUNI(ステータスユニ) 63282687

20008 半袖コンプレッションウェアTシャツ STATUSUNI(ステータスユニ) 63282687
20008 半袖コンプレッションウェアTシャツ STATUSUNI(ステータスユニ) 63282687
20008 半袖コンプレッションウェアTシャツ STATUSUNI(ステータスユニ) 63282687
20008 半袖コンプレッションウェアTシャツ STATUSUNI(ステータスユニ) 63282687
20008 半袖コンプレッションウェアTシャツ STATUSUNI(ステータスユニ) 63282687
20008 半袖コンプレッションウェアTシャツ STATUSUNI(ステータスユニ) 63282687
20008 半袖コンプレッションウェアTシャツ STATUSUNI(ステータスユニ) 63282687
20008 半袖コンプレッションウェアTシャツ STATUSUNI(ステータスユニ) 63282687
20008 半袖コンプレッションウェアTシャツ STATUSUNI(ステータスユニ) 63282687

半袖コンプレッションウェアTシャツ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ5L
ホワイト
内容量1着注文コード63282687品番20008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

運動機能をサポートし、筋肉の疲労を軽減する機能性コンプレッションウェアです。
吸汗速乾に優れ、生地を厚手にすることで汗の吸汗最大量を増加するとともに、非常に脱ぎ着しやすくなっております。
Yシャツの下に着用であればオールシーズンで快適に過ごせます。

用途
作業着のアンダーウェア、空調服の機能性アップ、作業着、Yシャツ等の下着
ホワイトサイズ5L機能吸汗速乾セット内容半袖コンプレッションウェア着丈(cm)76胸囲(cm)123肩幅(cm)45袖丈(cm)半袖25
注意
※コンプレッションウェアとしての機能を最大限に生かすには1サイズ小さめをお選び下さい。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63282608
2022-07-14
用途: 普段着、肌着として。
製造業

普段着、肌着として白を購入しました。
肩の薄水色のラインが透けそうなのでカッターシャツの下に着るのは避けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする