20016 長袖コンプレッションウェアTシャツ STATUSUNI(ステータスユニ) 63282748

20016 長袖コンプレッションウェアTシャツ STATUSUNI(ステータスユニ) 63282748
20016 長袖コンプレッションウェアTシャツ STATUSUNI(ステータスユニ) 63282748
20016 長袖コンプレッションウェアTシャツ STATUSUNI(ステータスユニ) 63282748
20016 長袖コンプレッションウェアTシャツ STATUSUNI(ステータスユニ) 63282748
20016 長袖コンプレッションウェアTシャツ STATUSUNI(ステータスユニ) 63282748
20016 長袖コンプレッションウェアTシャツ STATUSUNI(ステータスユニ) 63282748

長袖コンプレッションウェアTシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ4L
内容量1着注文コード63282748品番20016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

運動機能をサポートし、筋肉の疲労を軽減する機能性コンプレッションウェアです。
吸汗速乾に優れ、生地を厚手にすることで汗の吸汗最大量を増加するとともに、非常に脱ぎ着しやすくなっております。
Yシャツの下に着用であればオールシーズンで快適に過ごせます。

用途作業着のアンダーウェア、空調服の機能性アップ、作業着、Yシャツ等の下着セット内容半袖コンプレッションウェアブラックサイズ4L胸囲(cm)117肩幅(cm)43袖丈(cm)長袖58着丈(cm)76機能吸汗速乾
注意
※コンプレッションウェアとしての機能を最大限に生かすには1サイズ小さめをお選び下さい。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする