日本製作業ベルト2つ穴帯革(ダブルピンベルト)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63282775 品番 4501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

日本製ならではの素材の品質と仕上がりの良さ、合皮ならではの利便性を追求した2つ穴の作業ベルトです。
雨や水飛沫等がかかるような現場でも使用でき、濡れた場合にもすぐに乾く利便性と耐久性は作業用帯革
として外せない条件だと言えます。
2つ穴:ダブルピンによる固定は作業する者への安定した保持力を発揮します。

ホワイト 材質合皮 長さ(mm)120 ベルト幅(mm)40 バックル2ピン 用途胴部に締める帯、装飾 セット内容作業帯革ベルト(日本製)
注意
※石油ストーブ・ファンヒーターをはじめとした暖房器具の近くや直射日光下といった熱源の傍での放置はお止め下さい。
※表面に付着した汚れは水で薄めた中性洗剤等で優しく拭き取るようにお願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63282836
2023-12-14
用途:
警備業
その他業種

会社で使っているのと同じなのでよかった。また、買いたいと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする