曜日別特売
4502 日本製作業ベルト2つ穴帯革(ダブルピンベルト) STATUSUNI(ステータスユニ) 63282897

4502 日本製作業ベルト2つ穴帯革(ダブルピンベルト) STATUSUNI(ステータスユニ) 63282897
4502 日本製作業ベルト2つ穴帯革(ダブルピンベルト) STATUSUNI(ステータスユニ) 63282897
4502 日本製作業ベルト2つ穴帯革(ダブルピンベルト) STATUSUNI(ステータスユニ) 63282897
4502 日本製作業ベルト2つ穴帯革(ダブルピンベルト) STATUSUNI(ステータスユニ) 63282897
4502 日本製作業ベルト2つ穴帯革(ダブルピンベルト) STATUSUNI(ステータスユニ) 63282897
4502 日本製作業ベルト2つ穴帯革(ダブルピンベルト) STATUSUNI(ステータスユニ) 63282897

日本製作業ベルト2つ穴帯革(ダブルピンベルト)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラック
長さ(mm)120
ベルト幅(mm)50
内容量1本注文コード63282897品番4502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

日本製ならではの素材の品質と仕上がりの良さ、合皮ならではの利便性を追求した2つ穴の作業ベルトです。
雨や水飛沫等がかかるような現場でも使用でき、濡れた場合にもすぐに乾く利便性と耐久性は作業用帯革
として外せない条件だと言えます。
2つ穴:ダブルピンによる固定は作業する者への安定した保持力を発揮します。

用途
胴部に締める帯、装飾
ブラック材質合皮長さ(mm)120ベルト幅(mm)50バックル2ピンセット内容作業帯革ベルト(日本製)
注意
※石油ストーブ・ファンヒーターをはじめとした暖房器具の近くや直射日光下といった熱源の傍での放置はお止め下さい。
※表面に付着した汚れは水で薄めた中性洗剤等で優しく拭き取るようにお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63282836
2023-12-14
用途: 警備業
その他業種

会社で使っているのと同じなのでよかった。また、買いたいと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする