【眉毛用コーム・キワ剃りヘッド付き】ノーズトリマー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63282985 品番NT5650/16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

「安心ガード」付き。肌や鼻毛が引っ張られることもなく、安心快適な鼻毛カッター。
両サイドのカッターが効率よく鼻毛をキャッチし、すばやくカットします。
防水加工で水洗いできます。近いやすい電源ボタン。
キワ剃り用ヘッド&コーム付き。ソフトポーチ・眉毛用コーム付き。
単3アルカリ乾電池1本使用。(お試し用電池付属)

幅(mm)28 高さ(mm)155 奥行(mm)30 本体質量(g)74

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:221

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする