フィリップス
フィリップスの 美容家電
フィリップスの シェーバー/スキンケア用品
フィリップスの 髭剃り/メンズシェーバー
【フィリップスシェーバー用】S7000シリーズ用替刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63283037
品番
SH71/51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,469
販売価格(税別)
¥
6,790
バスケットに入れる
フィリップスシェーバー「S7000シリーズ」用の替え刃です。
幅(mm)
22
高さ(mm)
6
奥行(mm)
22
本体質量(g)
4
商品タイプ
替え刃