薬剤師電卓

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63283125 品番SP-100PH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

薬剤師との共同開発から生まれた「薬剤師電卓」
調剤薬局から病院の薬剤部まで幅広くサポート
キー操作が少なく、入力項目が表示されるので、分かりやすくてカンタン!
計算を容易にする専用計算キー
携帯に便利なポケットサイズ
日本語による対話型計算表示
薬剤師専用計算(9種)、抗菌加工

仕様SIAA抗菌加工 質量(g)約65(電池込み) 桁数10桁 機能四則定数計算、概数計算、日数計算、余り計算、早打ち機能(3キーロールオーバー)、独立メモリー、「+/-」サインチェンジ、桁下げ、オートパワーオフ、電源OFFキー 電池CR2016×1 電池寿命2年(1日1時間使用時) 液晶表示大画面日本語表示、計算状態表示、3桁位取り表示 アズワン品番64-7734-96 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)118.5×70×8.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする