薄型シーリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63283484 品番 JBK50655
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの薄型シーリングライトとしてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
高さ30mmの薄型デザインで天井にすっきり収まり空間になじみます

消費電力(W)9.6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:66.1 光束(Lm)635 仕様白熱球100W相当 幅(mm)120 高さ(mm)30 奥行(mm)120 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする