伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋・ラッピング用品
伊藤忠リーテイルリンクの レジ袋
レジ袋 乳白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
63283555
品番
VCJ-12NH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
大量使いにおすすめなレジ袋です。
店舗用消耗資材。ゴミ袋としても。
材質
HDPE
幅(mm)
180
厚さ(mm)
0.012
色
乳白
サイズ
No.12
高さ(mm)
380