レジ袋 乳白

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 63283580 品番 VCJ-30NH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

大量使いにおすすめなレジ袋です。
店舗用消耗資材。ゴミ袋としても。

材質HDPE 幅(mm)260 厚さ(mm)0.015 乳白 サイズNo.30 高さ(mm)480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする