JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの ダウンライト
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
埋込穴(Φmm)
□100
光源色
電球色
消費電力(W)
6.8
注文コード
63283588
品番
LEDD87043L(W)-LS JB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
埋込穴・光源色・消費電力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
LEDのため消費電力(W)の削減に貢献
消費電力(W)
6.8
光源色
電球色
埋込穴(Φmm)
□100
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:101.4
奥行(mm)
110
幅(mm)
110
高さ(mm)
76
用途
ダウンライトとしてご使用いただけます
仕様
Φ100白熱灯器具100W相当
色
乳白色
定格寿命(時間)
40000時間
色(本体)
乳白色
光束(Lm)
690
埋め込み寸法(mm)
76.3
配光角度(°)
広角タイプ
演色指数(Ra)
83
埋込穴幅(mm)
119.9
調光の可否
否