レジ袋シルバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 63283598 品番 VCJ-8S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

中身が見えにくいレジ袋です。
薬局等のレジ袋に

材質HDPE 幅(mm)160 シルバー サイズNo.8 高さ(mm)360 マチ(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする