JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの ダウンライト
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63283606
品番
LEDD87040L(W)-LS JB
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
LEDのため消費電力(W)の削減に貢献
消費電力(W)
5.1
光源色
電球色
埋込穴(Φmm)
□100
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:100
奥行(mm)
110
幅(mm)
110
高さ(mm)
76
用途
ダウンライトとしてご使用いただけます
仕様
Φ100白熱灯器具60W相当
色
乳白色
定格寿命(時間)
40000時間
色(本体)
乳白色
光束(Lm)
510
埋め込み寸法(mm)
76.3
配光角度(°)
広角タイプ
演色指数(Ra)
83
埋込穴幅(mm)
119.9
調光の可否
否