伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋・ラッピング用品
伊藤忠リーテイルリンクの レジ袋
レジ袋シルバー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
63283607
品番
VCJ-12S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
中身が見えにくいレジ袋です。
薬局等のレジ袋に
材質
HDPE
幅(mm)
180
色
シルバー
サイズ
No.12
高さ(mm)
410
マチ(mm)
110