レジ袋シルバー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 63283616 品番 VCJ-20S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

中身が見えにくいレジ袋です。
薬局等のレジ袋に

材質HDPE 幅(mm)210 シルバー サイズNo.20 高さ(mm)460 マチ(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする