伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋・ラッピング用品
伊藤忠リーテイルリンクの レジ袋
レジ袋シルバー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
63283634
品番
VCJ-60S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
中身が見えにくいレジ袋です。
薬局等のレジ袋に
材質
HDPE
幅(mm)
350
色
シルバー
サイズ
No.60
高さ(mm)
600
マチ(mm)
150