大容量レジ袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 63283659 品番 VCJ-BNHM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

厚みしっかり、大きいものも入れられる大型のレジ袋です。

材質HDPE 幅(mm)550 厚さ(mm)0.023 乳白 サイズM 高さ(mm)900 マチ(mm)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63283668
2025-12-04
用途:
物を他所に移動する際に使用する
医療・福祉・介護関連業

物を多量に入れて他所に移動させる際に使用しております。
なかなか満足な大きさのレジ袋がなく、この商品を見つけた時は喜びました。
大きさもさながら、丈夫な厚さがありとても重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする