JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの ダウンライト
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63283667
品番
LEDD87045L(W)-LS JB
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
LEDのため消費電力(W)の削減に貢献
消費電力(W)
6.8
光源色
電球色
埋込穴(Φmm)
□150
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:101.4
奥行(mm)
178
幅(mm)
178
高さ(mm)
77
用途
ダウンライトとしてご使用いただけます
仕様
Φ150
色
乳白色
定格寿命(時間)
40000時間
色(本体)
乳白色
光束(Lm)
690
埋め込み寸法(mm)
76.3
配光角度(°)
広角タイプ
演色指数(Ra)
83
埋込穴幅(mm)
178
調光の可否
否