JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの ダウンライト
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
埋込穴(Φmm)
□150
光源色
電球色
消費電力(W)
5.1
注文コード
63283685
品番
LEDD87042L(W)-LS JB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
埋込穴・光源色・消費電力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
LEDのため消費電力(W)の削減に貢献
消費電力(W)
5.1
光源色
電球色
埋込穴(Φmm)
□150
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:100
奥行(mm)
178
幅(mm)
178
高さ(mm)
77
用途
ダウンライトとしてご使用いただけます
仕様
Φ150
色
乳白色
定格寿命(時間)
40000時間
色(本体)
乳白色
光束(Lm)
510
埋め込み寸法(mm)
76.3
配光角度(°)
広角タイプ
演色指数(Ra)
83
埋込穴幅(mm)
178
調光の可否
否