伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋・ラッピング用品
伊藤忠リーテイルリンクの レジ袋
レジ袋 弁当用 バイオマスポリエチレン25%配合
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
63283720
品番
IBP27-LS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
バイオマスポリエチレン25%配合の弁当用レジ袋(バイオマスマーク認定)
材質
ポリエチレン(HDPE)(バイオマス度25%)
幅(mm)
245
厚さ(mm)
0.013
色
乳白
サイズ
S
高さ(mm)
365
マチ(mm)
165