伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋・ラッピング用品
伊藤忠リーテイルリンクの レジ袋
レジ袋 弁当用 バイオマスポリエチレン25%配合
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
63283729
品番
IBP27-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
バイオマスポリエチレン25%配合の弁当用レジ袋(バイオマスマーク認定)
材質
ポリエチレン(HDPE)(バイオマス度25%)
幅(mm)
270
厚さ(mm)
0.014
色
乳白
サイズ
L
高さ(mm)
435
マチ(mm)
210