伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋・ラッピング用品
伊藤忠リーテイルリンクの レジ袋
取っ手付きポリ袋 バイオ25
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
63283747
品番
VBTB-12WB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
地球に優しい植物由来バイオポリエチレン配合です(バイオマスマーク認定)
材質
ポリエチレン(HDPE)(バイオマスポリエチレン25%)
幅(mm)
180
厚さ(mm)
0.012
色
乳白
サイズ
No.12
高さ(mm)
380
マチ(mm)
110