伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋・ラッピング用品
伊藤忠リーテイルリンクの レジ袋
取っ手付きポリ袋 バイオ25
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
サイズ
No.25
注文コード
63283756
品番
VBTB-25WC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
地球に優しい植物由来バイオポリエチレン配合です(バイオマスマーク認定)
材質
ポリエチレン(HDPE)(バイオマスポリエチレン25%)
幅(mm)
215
厚さ(mm)
0.012
色
乳白
サイズ
No.25
高さ(mm)
430
マチ(mm)
125