伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋・ラッピング用品
伊藤忠リーテイルリンクの レジ袋
取っ手付きポリ袋 バイオ25
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
63283765
品番
VBTB-30WC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
地球に優しい植物由来バイオポリエチレン配合です(バイオマスマーク認定)
材質
ポリエチレン(HDPE)(バイオマスポリエチレン25%)
幅(mm)
255
厚さ(mm)
0.014
色
乳白
サイズ
No.30
高さ(mm)
480
マチ(mm)
135