※使用例
伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋・ラッピング用品
伊藤忠リーテイルリンクの 紙袋
伊藤忠リーテイルリンクの 手提袋
フロスト袋 小判抜きタイプ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
63283817
品番
FK-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
小判穴タイプのフロスト袋。マチ付きなので箱入りのものもスマートにおさまります。
材質
ポリエチレン(HDPEフロスト)
幅(mm)
150
厚さ(mm)
0.09
色
半透明
サイズ
S
高さ(mm)
260
マチ(mm)
80