卓上ボール盤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63283957 品番ACDP-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

前機種より電源コードが300mm短くなり、製品質量が800g軽くなりました。
カラーはハウジング色のブルーに。
価格と性能のバランスの良い卓上ボール盤です。
加工品をガッチリ固定出来るバイス付属です。

用途木工及び鉄工の精密な穴あけに。 付属品チャック回し・六角レンチ・バイス 寸法(mm)480×200×570 質量(kg)14.7 周波数(Hz)50/60 電流(A)3/2.5 電圧(V)100 消費電力(W)280/240 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:600〜2650、60Hz:750〜3200 コード長さ(m)2 テーブル寸法(mm)160×160 チャック能力(mm)1.5〜13 穴あけ能力鉄工:Φ13mm、木工:Φ24mm チャックテーブル間:180mm、ベース間:260mm、中心から支柱まで:104mm 定格時間30分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする