用途砥石交換で削る、磨く、切断するなどに。
付属品研削砥石・砥石カバー・サイドハンドル・砥石取付けスパナ・交換用カーボンブラシ
材質ABS・スチール
寸法(mm)30×120×110
質量(kg)1.7
周波数(Hz)50/60
電流(A)6.3
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)600
回転数(min-1[r.p.m])10000
電源コード(m)2
絶縁種別回二重絶縁
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
定格時間(分)20
定格時間20分