防雨型クリップライトLED専用カバー無しE26

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63284000 品番CWXELP06GM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。

仕様●クリップくわえ幅:平行時約30mm 材質 質量(g)約570 消費電力(W)17まで(LED電球専用) 口金E26 コード長さ(m)約1 本体寸法(mm)本体:約Φ78×108、アーム長:約100、リップ:約W60×H81×D105 定格周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 灯数1灯 防水性防雨型(IPX3相当) 電球の種類屋外用LEDレフランプ(防雨型)17Wまで/屋外用LEDビーム球(防雨型)17Wまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする