LED高気密ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 消費電力(W)6 注文コード63284044 品番JBK7110W50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は光源色・消費電力など21種類から選べます 他の種類を見る

ダウンライトとしてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
オーソドックスなS形LEDダウンライトです

仕様Φ150。白熱灯器具60W相当 幅(mm)236 高さ(mm)83 奥行(mm)236 消費電力(W)6 定格寿命(時間)40000時間 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:81.6 光束(Lm)490 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)□150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする