JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの ダウンライト
LED高気密ダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
昼白色
消費電力(W)
8.8
注文コード
63284069
品番
JBK7111W50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
光源色・消費電力
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ダウンライトとしてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
オーソドックスなS形LEDダウンライトです
仕様
Φ150。白熱灯器具100W相当
幅(mm)
236
高さ(mm)
83
奥行(mm)
236
消費電力(W)
8.8
定格寿命(時間)
40000時間
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:92.6
光束(Lm)
815
演色指数(Ra)
82
埋込穴(Φmm)
□150