商品写真
ロックペイント
ロックペイントの 壁用
ロックペイントの 外壁用
ハイパービルロックセラ(RP色)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(3kg)
色番
RP-030
注文コード
63287780
品番
111-RP-030-05G-3Kg
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
色番・内容量
など
322
種類から選べます
他の種類を見る
用途
推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチV(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 3(下地調整が必要な各種旧塗膜)
質量(kg)
3
危険物の類別
非危険物
色番
RP-030
つや
5分艶