コンクリートミキサー車用 洗車袋

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 タイプ小型 注文コード63291009 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

コンクリートミキサー車に付着したコンクリート汚れを洗浄した際に出る汚水をためる袋です。
生地を外側に縫製し、生コンが付きにくい仕様です。
底部の縫製部は内側から防水処理加工

用途コンクリートミキサー車用の洗車袋 材質ポリエルテル帆布 寸法(mm)上400Φ、下250Φ、深さ450、ロープ600、厚み約0.6 黄色 タイプ小型 危険物の類別非危険物

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
ミキサー車洗車時
頸城運送倉庫株式会社木田営業所 様 (運輸・通信業)

軽くて素材も柔らかく使いやすいです。後は耐久性がどうか。
大型ミキサー車で使用していますが小さいタイプでも節水すれば問題なく
使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする