※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFCA710-01-1-RK 空気用フローコントローラ PFCA7 SMC 63291018 PFCA710-01-1-RK 空気用フローコントローラ PFCA7 SMC 63291018 PFCA710-01-1-RK 空気用フローコントローラ PFCA7 SMC 63291018

空気用フローコントローラ PFCA7

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●オプション1:コネクタ付リード線(3m/5芯 ZS-53-A)●オプション2:ブラケット(取付位置:側面側 ZS-40-L)●定格制御流量範囲(L/min):0.1〜10 単位単位切換機能付 注文コード63291018 品番PFCA710-01-1-RK
参考基準価格(税別)¥67,430 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕様・流量範囲・単位など2208種類から選べます 他の種類を見る

・1台で流量を自動調整
・乾燥空気, N2, Ar, CO2
・カラー表示・2画面表示対応
瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認
・IO-Linkに対応
・レンジアビリティ 100:1
・1台で幅広い流量の制御が可能

付属品取扱い説明書・校正証明書あり 仕様●オプション1:コネクタ付リード線(3m/5芯 ZS-53-A)●オプション2:ブラケット(取付位置:側面側 ZS-40-L)●定格制御流量範囲(L/min):0.1〜10 使用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2 単位単位切換機能付 配管口径Rc1/8 入出力アナログ入力(1〜5V)、OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(1〜5V⇔0〜10V) 使用圧力範囲(kPa)50〜250 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(2.09MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする