日本ノート
日本ノートの ファイリング
日本ノートの ファイル
日本ノートの フラットファイル
あなあけファイルB5/B4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
ブルー
注文コード
63294677
品番
HL2045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
質量(g)
65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【B5SW/B4EW型】205×295×15
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定