日本ノート
日本ノートの ファイリング
日本ノートの ファイル
日本ノートの フラットファイル
あなあけファイルB5/B4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
63294695
品番
HL2044
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
色
ピンク
質量(g)
65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【B5SW/B4EW型】205×295×15
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定