本格白湯も飲み物も「沸かして飲めるマグケトル」ブラウン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63294738 品番MAGKTLHBW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800

沸かして保温できるマグケトル

セット内容本体、カップ、飲み口カバー、マグカバー、防水キャップ、日本語取扱説明書 材質【本体】PC、PP、ABS【カップ】PP、SUS304 寸法(mm)【マグ】130×135×Φ97(フタ・取っ手含む) 質量(g)590 消費電力(W)270 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セット時(本体+マグ)】150×110×160 安全装置電流ヒューズ、サーモスタット 機能【湯沸かしモード】沸騰【煮出しモード】沸騰、3分煮込み、自動保温3時間【本格白湯モード】沸騰、10分煮込み、自動保温3時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×110×40 保証期間購入日より12ヶ月 保温温度45℃・55℃・60℃(自動保温3時間) モード4種類(保温/湯沸かし/煮出し/本格白湯) ケーブル長(mm)940 最大容量(mL)300 発売年2024/09/04
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする