- ステンレス滑車 ブロック・フック(外れ止め付) FBK 63294948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス滑車 ブロック・フック(外れ止め付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台使用荷重(kg)1000注文コード63294948品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

材料はSUS304を使用しているので、耐久性・耐摩耗性・防錆力に富んでいます。

用途重量物の吊り上げや引張作業。使用荷重(kg)1000寸法A(mm)333寸法D(mm)28寸法B(mm)115寸法C(mm)45車径(mm)100適合ロープ径(Φmm)最大20
関連資料:(0.38MB)
注意
※使用荷重は動滑車での数値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする