※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FBK
ステンレス滑車 スナッチ・フック(外れ止め付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1台
使用荷重(kg)
600
注文コード
63295036
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材料はSUS304を使用しているので、耐久性・耐摩耗性・防錆力に富んでいます。
用途
重量物の吊り上げや引張作業。
使用荷重(kg)
600
寸法A(mm)
309
寸法D(mm)
28
寸法B(mm)
115
寸法C(mm)
77.5
車径(mm)
100
適合ロープ径(Φmm)
最大20
関連資料:
(0.55MB)
注意
※使用荷重は動滑車での数値です。