三晃電気工業
三晃電気工業の 検出・センサ
三晃電気工業の センサ
三晃電気工業の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
コンプレッションフィッティング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63295061
品番
CF-1-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
73
種類から選べます
他の種類を見る
一体型取付けネジと押しネジを締め付ける事によって内部のコッターが締まるため、挿入したシースもしくは保護管の位置決めと気密性が得られます。
材質
コッター/真鍮
寸法L1(mm)
10
寸法L2(mm)
≒30
ねじサイズ
PT1/8
適合穴径(Φmm)
1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000