PFCA710-01-2N-MST 空気用フローコントローラ PFCA7 SMC 63296609

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFCA710-01-2N-MST 空気用フローコントローラ PFCA7 SMC 63296609
PFCA710-01-2N-MST 空気用フローコントローラ PFCA7 SMC 63296609
PFCA710-01-2N-MST 空気用フローコントローラ PFCA7 SMC 63296609

空気用フローコントローラ PFCA7

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個仕様●オプション1:コネクタ付リード線なし●オプション2:ブラケット(取付位置:流路側 ZS-53-G)●定格制御流量範囲(L/min):0.1~10単位SI単位固定注文コード63296609品番PFCA710-01-2N-MST
参考基準価格(税別)¥64,350販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

・1台で流量を自動調整
・乾燥空気, N2, Ar, CO2
・カラー表示・2画面表示対応
瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認
・IO-Linkに対応
・レンジアビリティ 100:1
・1台で幅広い流量の制御が可能

付属品校正証明書あり仕様●オプション1:コネクタ付リード線なし●オプション2:ブラケット(取付位置:流路側 ZS-53-G)●定格制御流量範囲(L/min):0.1~10使用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2単位SI単位固定配管口径Rc1/8入出力アナログ入力(4~20mA)、OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)使用圧力範囲(kPa)50~250RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(2.09MB)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする