0.5-4P NSEDT (YW) Cat.5eU/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱 日本製線 63296775

Cat.5eU/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱注文コード63296775品番0.5-4P NSEDT (YW)
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)アウトレット
¥28,98023,980

Cat.5e U/UTPケーブル
取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻)
キンクが起きにくいので作業性が向上
残量がわかるレングスマーク付き

規格CAT5eケーブル長(m)300ケーブル外径(Φmm)5.2爪折れ防止なしコネクタなし結線方式なし構造単線使用場所屋内シールドU/UTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.2カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63296906
2023-03-06
用途: ケーブルの作成
運輸・通信業

LANケーブルをぴったりの長さで作成するために調達
100mだと数箱持っていけばどんな現場でも何も考えずにL2スイッチを撒いて使えるのですが
300mだと長すぎるので100mも置いて頂けると助かります
使用感については以前から使用している製品なので問題ありません
パンドウィットのプラグで成端しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする