曜日別特売
0.3-4P SPG6 (BK) Cat.6U/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱 日本製線 63297387

Cat.6U/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱注文コード63297387品番0.3-4P SPG6 (BK)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

細径(単線) Cat6 4P
300mフリーコイル。AWG28の単線。

規格CAT6ケーブル長(m)300ケーブル外径(Φmm)4.1爪折れ防止なしコネクタなし結線方式なし構造単線使用場所屋内導体サイズ(AWG[mm2])28ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする