岡野電線
Cat6ケーブル 300m巻
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
キイロ
ウスアオ
オレンジ
グンジョウ(コイアオ)
キイロ
ハイ
クロ
ワカバ
アオ(ミズイロ)
アカ
モモ
シロ
ミドリ
ワカクサ
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
63298184
品番
OKTP-6-P-AWG24X4P キイロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
撚線ケーブル。カテゴリー6(Cat6)に対応
規格
CAT6
ケーブル長(m)
300
ケーブル外径(Φmm)
5.3
爪折れ防止
なし
色
キイロ
コネクタ
なし
結線方式
なし
構造
より線(撚線)
使用場所
屋内
ケーブル
スタンダード
シールド
UTPケーブル