使用例

TGAC-CB A-HEADカバー(CB)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63300776 品番TGAC-CB
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

A-HEADに取り付ける専用のLoshall TagおよびAir Tagホルダーです。
軽量設計で、愛車の外観を損なうことなくスタイリッシュに装着可能です。
ヘッドチューブサイズ31.8mmに対応し、以下のサイズ仕様を備えています。上面部:H18mm、キャップ高さ:8mm、幅:38mm

質量(g)17 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5×3.7×3.7
注意
※本製品にLoshall TagおよびAir Tagは含まれておりません。別途お求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする