リュックサスペンション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63301020 品番FF-BEETLE20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【"サスペンション"の原理で肩への衝撃を吸収】
わずかなストロークでショックを吸収します
肩ベルトの根元に装着するだけ
荷重を約53%軽減!
こんな方へお勧め:登山・旅行に。通学や部活動に。抱っこ紐やママバッグに。ビジネスバックにも。

質量(kg)【推奨バックパック】10〜20 タイプHEAVY
注意
※クリップを奥まで差し込んでから折り畳んでください
※クリップが浮いた状態で折り畳むと本体側の孔付近が著しく強度が下がり、ひび割れ、破損する可能性があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする