アウトドアバッテリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63301038 品番FF-VA130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

USB充電に特化したアウトドア用バッテリー
長期の停電に対応する災害用バッテリー
持ち運びギリギリOKサイズ:十分な大容量バッテリーでも、置き型大型バッテリーより小さく、モバイルバッテリーよりも大容量!
大容量なのに携帯性に優れ、持ち運び可能なギリギリサイズのアウトドアバッテリーを企画しました。
使い勝手のいい縦置きタイプ:縦でも横でも使えるデザインでテーブルの上に置いても便利。寝かせて使っても便利。
選べる2タイプ:
「FF-VA130 (30,000mAh)」単身旅行者のための軽量・強力タイプ・スマホやUSB扇風機など単独で使いやすい・LEDライト付で軽量・大容量・さまざまなデバイスの同時充電に
「FF-VA150(50,000mAh)」・キャンプ、車内泊等のアウトドア・友人、恋人、家族との共有・さまざまなデバイスの同時充電に
機内持ち込みに対応:飛行機のご利用が前提の場合は30,000mAh(111Wh)をご利用ください。
※機内持ち込み容量160Wh以下が一般的なルールになりますが、機内持ち込みルールは航空会社によって異なる場合があります。ご利用前に航空会社のルールをご確認ください。(お預け荷物は不可です)
アウトドアならではの特殊コーティング:本体はSF(ソフトフィール)コーティングが施されています。
見た目はマット質で落ち着いた感じとゴム質な感触の柔らかいコーティングが施されています。汚れが拭き取りやすく手になじみ滑り止め効果もあります。
ケーブルに引っ張られてずり落ちることも予防できます。正にアウトドアにピッタリなコーティングです。
内蔵バッテリーを活用したLEDランタン機能:夜間の暗闇をやさしく照らすLEDライト機能を装備
バッテリーの充電状況を把握:残量表示機能はバッテリーの充電状況が確認でき、充電中のインディケーターや充電状況が確認できます。
3ポート同時出力可能で様々な機器を一気にサポート
【出力ポート性能】2)TYPE-C:5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A(20W)
3)USB-1:4.5V-5A, 5V-4.5A, 9V-2A, 12V-1.5A(22.5W)
4)USB-2:4.5V-5A, 5V-4.5A, 9V-2A, 12V-1.5A(22.5W)
USB×2ポート、TYPE-C×1ポート 20W以上で同時出力可能
高速充電に対応
22.5Wに対応。高出力、高速充電に対応します。
本体充電方法:VA-130(30,000mAh)充電時間/microUSBで充電:約13時間/TYPE-Cで充電:約8時間/VA-150(50,000mAh)充電時間/microUSBで充電:約17時間/TYPE-Cで充電:約12時間
※ACアダプターにより時間は異なります。ACアダプターは付属しません。
便利な革製ベルト:それなりに重量のあるバッテリーを軽々ぶら下げることができる便利な革製ベルトがついています。しっかり固定された信頼性あるベルトです

寸法(mm)155×69×41.5 オリーブ 質量(g)990 タイプ30000mAh

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする